曜日別特売

45°エルボ エスロコートLX継手

45°エルボ エスロコートLX継手 - セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手 - セキスイ45°エルボ エスロコートLX継手 - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状エルボ45°材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Z(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857008645L25332.3以上12203/4
1,220
469
516(税込)
当日出荷
3857009545L29412.3以上14251
1,690
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857010445L34502.8以上17321・1/4
2,360
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857011345L37562.8以上19401・1/2
3,160
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857012245L42692.3以上22502
4,340
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857013145L49913.3以上26652・1/2
9,220
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857014745L541053.3以上29803
12,520
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857015645L651333.3以上371004
20,640
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857007745L21272.0以上10151/2
1,130
429
472(税込)
欠品中
返品不可
3857016545L741613.3以上441255
49,960
取扱い終了
3857017445L821893.3以上491506
55,760
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする