チーズ エスロコートLX継手

チーズ エスロコートLX継手 - セキスイチーズ エスロコートLX継手 - セキスイチーズ エスロコートLX継手 - セキスイチーズ エスロコートLX継手 - セキスイチーズ エスロコートLX継手 - セキスイチーズ エスロコートLX継手 - セキスイ
(1件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状チーズ材質(継手)可鍛鋳鉄製JIS規格JIS B2301ねじの種類ねじ込み式内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38570183T151/2JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
960
379
417(税込)
当日出荷
38570192T203/4JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
1,040
439
483(税込)
当日出荷
38570201T251JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
1,660
948
1,043(税込)
当日出荷
38570217T321・1/4JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
2,680
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570226T401・1/2JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
3,090
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38570235T502JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
4,680
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
38570244T652・1/2JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
9,700
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
38570253T803JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
14,460
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570262T1004JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合
23,380
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570271T1255-
41,230
取扱い終了
38570287T1506-
63,990
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38570192
2017-02-21
用途: 水道管の補修部品

内側の プラスチックが厚く 充填用のコーキングようなものも 有りとても良い 製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする