曜日別特売

径違いチーズ エスロコートLX継手

径違いチーズ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手 - セキスイ径違いチーズ エスロコートLX継手 - セキスイ
(1件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
全35種類を絞り込む
呼び径(A)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
形状
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38570296RT293033273.5以上1619径違いチーズ20×15
1,220
459
505(税込)
当日出荷
38570305RT323341273.5以上1722径違いチーズ25×15
1,780
689
758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
38570314RT343541333.5以上1922径違いチーズ25×20
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
38570323RT343850273.5以上1727径違いチーズ32×15
3,050
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570332RT384050334.0以上2127径違いチーズ32×20
2,890
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38570341RT404250414.0以上2327径違いチーズ32×25
2,890
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570357RT354256274.0以上1731径違いチーズ40×15
3,830
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570366RT384356334.0以上2030径違いチーズ40×20
3,830
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
38570375RT414556414.0以上2330径違いチーズ40×25
3,670
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570384RT454856504.0以上2731径違いチーズ40×32
3,670
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570393RT384869274.0以上1836径違いチーズ50×15
5,350
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
38570402RT414969334.0以上2136径違いチーズ50×20
5,350
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570411RT445169414.0以上2436径違いチーズ50×25
5,350
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570427RT485469504.0以上2837径違いチーズ50×32
5,090
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570436RT525569564.0以上3237径違いチーズ50×40
5,090
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570445RT445891364.0以上2145径違いチーズ65×20
14,170
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570454RT486091444.0以上2545径違いチーズ65×25
14,170
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570472RT526291534.0以上2945径違いチーズ65×32
14,170
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570497RT556291604.0以上3244径違いチーズ65×40
13,480
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570506RT606591734.0以上3745径違いチーズ65×50
13,480
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570524RT4666105364.0以上2153径違いチーズ80×20
18,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570542RT5068105444.0以上2553径違いチーズ80×25
18,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570567RT5570105534.0以上3053径違いチーズ80×32
18,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570576RT5872105604.0以上3354径違いチーズ80×40
18,320
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570594RT6272105734.0以上3752径違いチーズ80×50
17,420
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570612RT7275105914.0以上4752径違いチーズ80×65
17,420
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570637RT5480133364.0以上2667径違いチーズ100×20
30,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570646RT5780133444.0以上2965径違いチーズ100×25
30,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570655RT6180133534.0以上3363径違いチーズ100×32
30,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570664RT6386133604.0以上3568径違いチーズ100×40
30,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570673RT6987133734.0以上4167径違いチーズ100×50
30,120
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570682RT7890133914.0以上5067径違いチーズ100×65
28,690
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570691RT83911331054.0以上5566径違いチーズ100×80
28,690
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570707RT1001111611334.0以上7073チーズ125×100
75,660
取扱い終了
38570716RT1021251891334.0以上6997チーズ150×100
80,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 井戸水配管の横引き
児玉管工社建設業・工事業

錆水発生の予防に良いです。他の種類も含めて何度も利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする