ソケット エスロコートLX継手

ソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイソケット エスロコートLX継手 - セキスイ
(2件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法Z(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38570725S27353.5以上7151/2
740
289
318(税込)
当日出荷
38570734S33403.5以上7203/4
780
329
362(税込)
当日出荷
38570743S41453.5以上8251
1,120
669
736(税込)
当日出荷
38570752S50504.0以上8321・1/4
1,640
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
38570761S56554.0以上10401・1/2
1,860
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
38570777S69604.0以上10502
2,890
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
38570786S91704.0以上12652・1/2
5,570
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570795S105754.0以上13803
7,520
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570804S133854.0以上151004
13,360
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570813S161954.0以上181255
17,930
取扱い終了
38570822S1891054.0以上201506
24,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 深井戸用のポンプ設置で使用。
吉澤商会自動車・二輪車・自転車関連業

深井戸用のポンプ設置の為、50mの位置なのでパイプのジョイントカ所も多い。使用に当たっては非常に錆びやすい環境なので、検討を重ね、良さそうなので洗濯した。以前使用した白ガスの錆はものすごかった。前回のライニング性は内部は良いが外部は錆があった。今回に期待している。

対象商品 : 38570725
2018-02-10
用途: 給水工事
小嶋設備

他メーカーと同じで特に変わりはない、価格は多少安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする