曜日別特売

径違いソケット エスロコートLX継手

径違いソケット エスロコートLX継手 - セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手 - セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手 - セキスイ径違いソケット エスロコートLX継手 - セキスイ
(1件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法Z(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38570831RS3327382.0以上1420×153/4×1/2
1,060
409
450(税込)
当日出荷
38570847RS4127422.0以上1625×151×1/2
1,330
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570856RS4133482.3以上2025×201×3/4
1,240
579
637(税込)
当日出荷
38570874RS5041522.3以上2032×251-1/4×1
1,730
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570883RS5633522.3以上2140×201-1/2×3/4
2,380
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570892RS5641582.3以上2540×251-1/2×1
2,280
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570901RS5650582.8以上2340×321-1/2×1-1/4
2,280
849
934(税込)
当日出荷
38570917RS6933582.3以上2550×202×3/4
3,150
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570926RS6941582.3以上2350×252×1
3,150
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570935RS6950582.8以上2150×322×1-1/4
3,010
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38570944RS6956582.8以上2050×402×1・1/2
3,010
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38570953RS9136652.8以上2965×202-1/2×3/4
6,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570962RS9144652.8以上2765×252-1/2×1
6,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570971RS9153652.8以上2565×322-1/2×1-1/4
6,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570987RS9160652.8以上2465×402-1/2×1-1/2
6,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570996RS9173652.8以上2265×502-1/2×2
6,470
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571005RS10544722.8以上3280×253×1
9,180
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571014RS10560722.8以上2980×403×1-1/2
9,180
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571023RS10573722.8以上2780×503×2
8,740
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571032RS10591722.8以上2480×653×2-1/2
8,740
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571041RS13344812.8以上38100×254×1
16,060
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
38571057RS13360812.8以上35100×404×1-1/2
16,060
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
38571066RS13373812.8以上33100×504×2
16,060
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571075RS13391812.8以上30100×654×2-1/2
15,270
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571084RS133105812.8以上28100×804×3
15,270
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
38570865RS5033482.3以上1832×201-1/4×3/4
1,730
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
38571093RS161133963.0以上38125×1005×4
21,140
取扱い終了
38571102RS1891331073.0以上46150×1006×4
29,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38570831
2014-03-24
用途: 異種金属間の電蝕予防

値段の割に良く出来ています。
素朴な疑問ですが、コアにもネジが切って有るのは、どんな理由からでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
問い合わせに関しましては、お手数かけ申し訳ありませんが、
所定の窓口より、お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする