プラグ エスロコートLX継手

プラグ エスロコートLX継手 - セキスイプラグ エスロコートLX継手 - セキスイプラグ エスロコートLX継手 - セキスイプラグ エスロコートLX継手 - セキスイプラグ エスロコートLX継手 - セキスイ
(1件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状プラグねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
二面幅B(mm)
頭部(四角) 高さb(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571224P(ねじ長さ)15(頭部四角)1410151/2
820
319
351(税込)
当日出荷
38571233P(ねじ長さ)17(頭部四角)1711203/4
870
339
373(税込)
当日出荷
38571242P(ねじ長さ)19(頭部四角)1912251
950
359
395(税込)
当日出荷
38571251P(ねじ長さ)22(頭部四角)2313321・1/4
1,330
519
571(税込)
当日出荷
38571267P(ねじ長さ)22(頭部四角)2614401・1/2
1,720
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
38571276P(ねじ長さ)26(頭部四角)3215502
2,240
859
945(税込)
当日出荷
38571285P(ねじ長さ)30(頭部四角)4118652・1/2
3,950
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571294P(ねじ長さ)34(頭部四角)4619803
5,340
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571303P(ねじ長さ)40(頭部四角)58221004
9,140
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571312P(ねじ長さ)42(頭部四角)67231255
14,130
取扱い終了
38571321P(ねじ長さ)46(頭部四角)77251506
18,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38571224
2021-09-04
用途: 水道工事
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

改修工事の時に、いつも使用している、今回も再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする