曜日別特売

エスロコート LX-5KF

エスロコート LX-5KF - セキスイエスロコート LX-5KF - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法L(mm)
寸法n×Φh(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385713375KF8585656552523727.64×121120
3,110
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713465KF9595757562624530.54×121125
4,410
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713555KF1151159090727254334×151332
5,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713645KF120120959578786034.64×151340
6,070
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713825KF15515513013011211293424×151565
10,410
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713915KF18018014514512512510444.54×191580
12,840
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
385714075KF200200165165145145130508×1917100
16,200
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
23712912LX-5KF200200165165-145-508×1917100
15,140
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
385713735KF13013010510588887637.14×151550
7,020
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする