曜日別特売

10K フランジ エスロコートLX継手

10K フランジ エスロコートLX継手 - セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手 - セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手 - セキスイ10K フランジ エスロコートLX継手 - セキスイ
(1件のレビュー)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法L(mm)
寸法n×Φh(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857141610KF1007536583727.64×1515203/4
3,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
3857142510KF1259044694530.54×1915251
5,020
2,098
2,308(税込)
当日出荷
3857143410KF135100537954334×1918321・1/4
6,360
2,398
2,638(税込)
当日出荷
3857144310KF14010560846034.64×1918401・1/2
6,770
2,698
2,968(税込)
当日出荷
3857145210KF15512073997637.14×1918502
8,490
3,500
3,850(税込)
当日出荷
3857146110KF1751409111993424×1920652・1/2
12,090
4,598
5,058(税込)
当日出荷
3857147710KF18515010512910444.58×1920803
13,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857148610KF210175131154130508×19201004
17,670
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857149510KF25021015918616054.58×23221255
28,550
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3857150410KF28024018121018357.58×23241506
31,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38571416
2014-03-29
用途: フート弁の重り

本来の用途ではないので参考にはならないと思いますが、期待通りの重さで満足しました。
もちろん耐蝕性にも期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする