曜日別特売

アダプタエルボ エスロコートLX継手

アダプタエルボ エスロコートLX継手 - セキスイアダプタエルボ エスロコートLX継手 - セキスイアダプタエルボ エスロコートLX継手 - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05内容量1個
注意
※器具側のおねじを樹脂ねじ部まで必ずねじ込んでください。(E寸法より2山以上のねじ込み長さを確保してください。)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571766AL323233.636.68.92.5以上20
1,140
459
505(税込)
翌々日出荷
38571775AL313033.630.67.12.5以上20×15
1,570
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571784AL4037414410.12.5以上25
1,720
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571757AL29272730.67.12.5以上15
1,020
399
439(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする