アダプタソケット エスロコートLX継手

アダプタソケット エスロコートLX継手 - セキスイアダプタソケット エスロコートLX継手 - セキスイアダプタソケット エスロコートLX継手 - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

形状ソケット規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05内容量1個
注意
※器具側のおねじを樹脂ねじ部まで必ずねじ込んでください。(E寸法より2山以上のねじ込み長さを確保してください。)
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571793AS2730.67.136.315
1,050
399
439(税込)
当日出荷
38571802AS33.636.68.94120
1,140
449
494(税込)
当日出荷
38571811AS33.630.67.13920×15
1,690
639
703(税込)
翌々日出荷
38571827AS414410.145.825
1,620
619
681(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571836AS505411.251.232
2,390
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571845AS566012.953.240
2,940
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571854AS697315.260.350
4,250
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする