エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ - セキスイエスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ - セキスイ

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

形状エルボ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571863ISL35322735.8--2.5以上151/2
2,340
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
38571872ISL41383341.4--2.5以上203/4
2,700
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
38571897ISL4946.54150.6--2.5以上251
4,080
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571881ISL41383335.8--2.5以上20×153/4×1/2
3,640
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
38571906ISL4346.54141.4--2.5以上25×201×3/4
5,260
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
23712964LX-ISL3532--2735.82.5以上--
2,190
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
23712973LX-ISL4138--3341.42.5以上--
2,520
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
23712982LX-ISL4946.5--4150.62.5以上--
3,810
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする