曜日別特売

絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 - セキスイ絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 - セキスイ絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手 - セキスイ

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

形状ソケットねじの種類PTネジ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合容積0.5 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)梱包区分束・ケース内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571924ISS2735.8462.5以上151/2
2,510
959
1,055(税込)
当日出荷
38571933ISS3341.450.52.5以上203/4
2,700
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38571951ISS4150.6592.5以上251
3,790
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571942ISS3335.8482.5以上20×153/4×1/4
3,540
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
38571967ISS4141.454.52.5以上25×201×3/4
4,690
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする