曜日別特売

絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手

絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 - セキスイ絶縁給水栓チーズ エスロコートLX継手 - セキスイ

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

形状チーズ規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121青銅連鋳鋳物6種(CAC406C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
寸法Z(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38571985IST38.5413341.42.5以上25.520
3,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571994IST38.5413335.82.5以上25.520×15
4,440
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38572003IST46.5434141.42.5以上31.525×20
5,220
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
38571976IST32352735.82.5以上2115
2,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする