曜日別特売

絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手

絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 - セキスイ絶縁メスオスソケット エスロコートLX継手 - セキスイ

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

形状ソケット材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合寸法T(mm)2.5以上容積0.5 才材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)梱包区分束・ケース内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38572021IMOS15
4,840
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
38572037IMOS20
5,490
2,398
2,638(税込)
当日出荷
38572055IMOS25
8,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38572064IMOS32
11,380
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
38572073IMOS40
14,170
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
38572082IMOS50
16,600
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
38572046IMOS20×15
6,410
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする