曜日別特売

砲金製ニップル エスロコートLX継手

砲金製ニップル エスロコートLX継手 - セキスイ砲金製ニップル エスロコートLX継手 - セキスイ

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。形状ニップル規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)内容量1個
注意
※給湯用のUX継手には内径の違いにより使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38572301NiH24164113.115
2,340
869
956(税込)
翌々日出荷
返品不可
38572317NiH3218.54618.620
3,230
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
38572326NiH38215224.625
4,400
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする