曜日別特売

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) - 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) - 富士電機
(1件のレビュー)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。
2方向からの配線が可能。
充電部保護カバーを標準付属。
パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能
標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています。

形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
発光色
トランス
耐電圧(V/min)
定格絶縁電圧(V)
方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38569273DR22F4M-E3AAC/DC24なし(充電部対アース間)AC2000AC/DC250全電圧式
1,160949
949
1,044(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569282DR22F4M-E3GAC/DC24なし(充電部対アース間)AC2000AC/DC250全電圧式
1,160949
949
1,044(税込)
当日出荷
38569291DR22F4M-E3RAC/DC24なし(充電部対アース間)AC2000AC/DC250全電圧式
1,160949
949
1,044(税込)
当日出荷
38569307DR22F4M-E3WAC/DC24乳白なし(充電部対アース間)AC2000AC/DC250全電圧式
1,160949
949
1,044(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569316DR22F4M-H3AAC110付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569325DR22F4M-H3GAC110付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569334DR22F4M-H3RAC110付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569343DR22F4M-H3WAC110乳白付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569352DR22F4M-M3AAC220付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
809
アウトレット
890(税込)
当日出荷
残り3点です
38569361DR22F4M-M3GAC220付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569377DR22F4M-M3RAC220付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
41日以内出荷
返品不可
38569386DR22F4M-M3WAC220乳白付き(充電部対アース間)AC2500AC600トランスユニット式
1,6601,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569291
2024-03-15
用途: 制御盤の警報表示として
システム・クリエイト

制御盤盤面に警報表示をです為に本品を使用しました。
表面グローブが透明で、照光した時に、led色が見える(今回使用したのは赤)のが
良いです。取付もφ22穴ですので容易にできます。
価格的にも、安価と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする