シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
(クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)



素人でも使いやすく、のびるので少しぐらいはみ出ても気になりませんでした。
強度的な問題も気にせず使うことができました。特に水まわりでは乾いた後を気にすることなく
家庭内でよく使うので予備で購入しました。クリアーは目立ち難いのでよく使用します。
箱買いではなく欲しい時に1ヶから購入できて大変便利
セメダイン社製なので特に問題がなく使用しています。
コンクリート接合部分の水漏れに使用しました。硬化も早く、水漏れも止まりました。
バルコニーの防水補修用に使用していて、接着力よく耐久性もあって、とても具合がいいので予備用としてまた購入しました。