ホンダ
スプレー容器
容量(mL)
500
材質
PE(ポリエチレン)
色
乳白色
使用流体
シリコーンオイルをベースにしたエマルジョンタイプの業務用ワックス(20L)から移し替えて使用
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(500mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38574706
08CXZ-A020N0
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください