曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38976603A165L-TAA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,450
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
38976621A165L-TAA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
4,300
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
46494025A165L-TPWM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
3,150
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
38976996A165L-TGA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
46497841A16L-TPWA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
3,150
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
46497866A16L-TPWA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,750
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977005A165L-TGA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
46497997A16L-TPWM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,650
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977014A165L-TGA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977023A165L-TGA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38977181A165L-TGM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38977197A165L-TGM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38977206A165L-TGM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38977215A165L-TGM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38977391A165L-TPYA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977416A165L-TPYA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977601A165L-TPYM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38977784A165L-TRA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38977793A165L-TRA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38977976A165L-TRM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38977985A165L-TRM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38978177A165L-TWA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,750
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978186A165L-TWA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38978204A165L-TWA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,850
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38978362A165L-TWM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978371A165L-TWM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978396A165L-TWM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,750
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978572A165L-TYA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,950
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38978755A165L-TYM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,650
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38978764A165L-TYM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,900
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986945A16L-TAA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
3,150
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986954A16L-TAA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,400
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
38986963A16L-TAA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,750
3,698
4,068(税込)
118日以内出荷
返品不可
38986972A16L-TAA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
4,250
4,198
4,618(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987137A16L-TAM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
3,050
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987146A16L-TAM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,200
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987164A16L-TAM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
4,150
3,998
4,398(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987347A16L-TGA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,700
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987356A16L-TGA-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
2,900
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987365A16L-TGA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,300
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987374A16L-TGA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,800
3,798
4,178(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987532A16L-TGM-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-モメンタリ
2,600
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987541A16L-TGM-T1-2-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
2,750
2,698
2,968(税込)
121日以内出荷
返品不可
38987557A16L-TGM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,200
2,998
3,298(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987566A16L-TGM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,650
3,598
3,958(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987767A16L-TPYA-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,300
3,198
3,518(税込)
118日以内出荷
返品不可
38987776A16L-TPYA-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-オルタネイト
3,800
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987952A16L-TPYM-T1-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,200
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
返品不可
38987961A16L-TPYM-T2-2S-押ボタンスイッチ(分離形)---2c-モメンタリ
3,650
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988135A16L-TRA-T1-1-押ボタンスイッチ(分離形)---1c-オルタネイト
2,700
2,598
2,858(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38977793
2020-05-09
用途: 電源ボタン
製造業

AC100Vなのに照光ランプがLED(極性無しもうれしい)になっていて、長寿命と想定できます。
久しぶりに制御盤機材を購入したので驚きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする