omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
88
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
ボタン形状
ノッチ数
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46494122
A165S-A2M-2S
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,850
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
111日以内出荷
返品不可
46494131
A165S-A3A-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46494147
A165S-A3A-2S
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979656
A165W-A2AG-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46494156
A165S-A3AM
-
-
操作部ユニット
-
3
-
-
-
-
¥
1,090
¥
819
¥
901
(税込)
68日以内出荷
返品不可
38979683
A165W-A2AR-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46494165
A165S-A3M-2S
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
111日以内出荷
返品不可
38979717
A165W-A2AY-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
114日以内出荷
返品不可
38979744
A165W-A2MG-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
121日以内出荷
返品不可
38979753
A165W-A2MG-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979771
A165W-A2MR-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
121日以内出荷
返品不可
38979787
A165W-A2MR-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
121日以内出荷
返品不可
38979805
A165W-A2MY-24D-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979814
A165W-A2MY-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
114日以内出荷
返品不可
38978807
A165S-A2A-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
92日以内出荷
返品不可
38978816
A165S-A2A-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
92日以内出荷
返品不可
38978834
A165S-A2M-1
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
1,580
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38978843
A165S-A2M-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38979665
A165W-A2AG-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979726
A165W-A2AY-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46494585
A165W-A2MG-24D-2S
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
3,300
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979866
A165W-A3MG-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
121日以内出荷
返品不可
38979884
A165W-A3MR-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
121日以内出荷
返品不可
38979902
A165W-A3MY-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
113日以内出荷
返品不可
38978877
A165S-A3M-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46494743
A165W-A2MY-T1-1
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
1c
-
セレクタ
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46494752
A165W-A2MY-T1-2
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
61日以内出荷
返品不可
46494777
A165W-A2MY-T2-2S
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
2
-
2c
-
セレクタ
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
118日以内出荷
返品不可
46494795
A165W-A3AG-24D-2
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
121日以内出荷
返品不可
46494962
A165W-A3AY-24D-2
都度納期確認
-
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
-
3
-
2c
-
セレクタ
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
113日以内出荷
返品不可
46494086
A165S-A2A-2P
-
ツマミ形セレクタスイッチ
非照光式
角
2
-
2c
プリント基板用端子
セレクタ
¥
1,940
取扱い終了
返品不可
46494095
A165S-A2A-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
非照光式
角
2
-
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
46494375
A165W-A2AG-24D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494104
A165S-A2M-1P
-
ツマミ形セレクタスイッチ
非照光式
角
2
-
1c
プリント基板用端子
セレクタ
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
46494113
A165S-A2M-2P
-
ツマミ形セレクタスイッチ
非照光式
角
2
-
2c
プリント基板用端子
セレクタ
¥
1,940
取扱い終了
返品不可
46494393
A165W-A2AG-T1-1
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
1c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494402
A165W-A2AG-T1-2
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
46494411
A165W-A2AG-T1-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
46494427
A165W-A2AG-T2-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
緑
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
46494445
A165W-A2AR-24D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494174
A165S-A3MA
-
ツマミ形セレクタスイッチ 操作部ユニット
関連商品
角
3
-
-
-
-
¥
990
取扱い終了
返品不可
46494463
A165W-A2AR-T1-1
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
1c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494472
A165W-A2AR-T1-2
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
46494481
A165W-A2AR-T1-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
46494497
A165W-A2AR-T2-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
赤
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
46494515
A165W-A2AY-24D-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
46494533
A165W-A2AY-T1-1
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
1c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
46494542
A165W-A2AY-T1-2
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
46494551
A165W-A2AY-T1-2S
-
ツマミ形セレクタスイッチ
照光式
角
2
黄
2c
クイックコネクタ
セレクタ
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
38979692
A165W-A2AR-24D-2
-
-
ツマミ形セレクタスイッチ
角
2ノッチ
赤
2c
はんだ端子
セレクタ
¥
2,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ