omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W
ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
用途
24V用
使用電圧(V)
AC/DC24
光源
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ノッチ数
照光色
接点構成
端子形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38990034
A16W-2NG-24D-1
関連商品
2
緑
1c
はんだ端子
¥
870
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990043
A16W-2NG-24D-2
関連商品
2
緑
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990052
A16W-2NR-24D-1
関連商品
2
赤
1c
はんだ端子
¥
870
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990061
A16W-2NR-24D-2
関連商品
2
赤
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990077
A16W-2NY-24D-1
関連商品
2
黄
1c
はんだ端子
¥
870
¥
729
¥
802
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990086
A16W-2NY-24D-2
関連商品
2
黄
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990095
A16W-3NG-24D-2
関連商品
3
緑
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990104
A16W-3NR-24D-2
関連商品
3
赤
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990113
A16W-3NY-24D-2
関連商品
3
黄
2c
はんだ端子
¥
1,060
¥
889
¥
978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください