曜日別特売

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W - omron(オムロン)
保護構造IP65内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
ボタン形状
ノッチ数
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38980191A165W-T2AG-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
1,898
2,088(税込)
121日以内出荷
返品不可
38980207A165W-T2AG-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
121日以内出荷
返品不可
38980234A165W-T2AR-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38980286A165W-T2MG-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
38980295A165W-T2MG-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
38980313A165W-T2MR-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
1,898
2,088(税込)
61日以内出荷
返品不可
38980322A165W-T2MR-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
38980347A165W-T2MY-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
1,898
2,088(税込)
114日以内出荷
返品不可
38980356A165W-T2MY-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
114日以内出荷
返品不可
38980401A165W-T3MG-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
61日以内出荷
返品不可
38980426A165W-T3MR-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
121日以内出荷
返品不可
38980444A165W-T3MY-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496301A165W-T2MG-24D-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
3,300
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
46496335A165W-T2MG-T1-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
4,000
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496362A165W-T2MR-24D-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
3,300
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
46496387A165W-T2MR-T1-1都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496396A165W-T2MR-T1-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
4,000
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496423A165W-T2MY-24D-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
3,300
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496441A165W-T2MY-T1-1都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496457A165W-T2MY-T1-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
4,000
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496484A165W-T3AG-24D-2都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
46496493A165W-T3AG-24D-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
3,400
2,898
3,188(税込)
121日以内出荷
返品不可
46496581A165W-T3AR-24D-2都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496651A165W-T3AY-24D-2都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
46496852A165W-T3MR-T2-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ3ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
4,500
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
返品不可
38980225A165W-T2AR-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
取扱い終了
返品不可
38980252A165W-T2AY-24D-1-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ1cはんだ端子セレクタ
2,100
取扱い終了
返品不可
38980261A165W-T2AY-24D-2-照光ツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cはんだ端子セレクタ
2,300
取扱い終了
返品不可
46496116A165W-T2AG-24D-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,000
取扱い終了
返品不可
46496134A165W-T2AG-T1-1-ツマミ形セレクタスイッチ照光式21cはんだ端子セレクタ
3,050
取扱い終了
返品不可
46496143A165W-T2AG-T1-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,600
取扱い終了
返品不可
46496152A165W-T2AG-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496177A165W-T2AR-24D-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,000
取扱い終了
返品不可
46496195A165W-T2AR-T1-1-ツマミ形セレクタスイッチ照光式21cはんだ端子セレクタ
3,050
取扱い終了
返品不可
46496204A165W-T2AR-T1-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,600
取扱い終了
返品不可
46496213A165W-T2AR-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496231A165W-T2AY-24D-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,000
取扱い終了
返品不可
46496256A165W-T2AY-T1-1-ツマミ形セレクタスイッチ照光式21cはんだ端子セレクタ
3,050
取扱い終了
返品不可
46496265A165W-T2AY-T1-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
3,600
取扱い終了
返品不可
46496274A165W-T2AY-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496292A165W-T2MG-24D-1P-ツマミ形セレクタスイッチ照光式21cプリント基板用端子セレクタ
2,300
取扱い終了
返品不可
46496326A165W-T2MG-T1-1-ツマミ形セレクタスイッチ照光式21cはんだ端子セレクタ
3,050
取扱い終了
返品不可
46496344A165W-T2MG-T2-2S都度納期確認ツマミ形セレクタスイッチツマミ形セレクタスイッチ2ノッチ2cクイックコネクタセレクタ
4,500
取扱い終了
返品不可
46496405A165W-T2MR-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496466A165W-T2MY-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式22cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496511A165W-T3AG-T1-2-ツマミ形セレクタスイッチ照光式32cはんだ端子セレクタ
3,200
取扱い終了
返品不可
46496527A165W-T3AG-T1-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式32cクイックコネクタセレクタ
3,600
取扱い終了
返品不可
46496536A165W-T3AG-T2-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式32cクイックコネクタセレクタ
4,050
取扱い終了
返品不可
46496597A165W-T3AR-24D-2S-ツマミ形セレクタスイッチ照光式32cクイックコネクタセレクタ
3,050
取扱い終了
返品不可
46496615A165W-T3AR-T1-2-ツマミ形セレクタスイッチ照光式32cはんだ端子セレクタ
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする