曜日別特売

押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C

押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C - omron(オムロン)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。
高輝度で均一な面照光。
丸胴形のため穴あけが容易。
小形で良好な操作感触を実現。

質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39012127A3CJ-90A0-A小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012136A3CJ-90A0-B小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012145A3CJ-90A0-G小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
39012154A3CJ-90A0-R小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39012163A3CJ-90A0-W小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39012172A3CJ-90A0-Y小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39012452A3CJ-90B0-A小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012461A3CJ-90B0-B小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012477A3CJ-90B0-G小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012486A3CJ-90B0-R小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012495A3CJ-90B0-W小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012504A3CJ-90B0-Y小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子オルタネイト
オープン
1,298
1,428(税込)
61日以内出荷
返品不可
39012687A3CJ-90E0-A小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012696A3CJ-90E0-B小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012705A3CJ-90E0-G小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012714A3CJ-90E0-R小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012732A3CJ-90E0-Y小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
39012723A3CJ-90E0-W小形押ボタンスイッチ長角1a1bはんだ端子モメンタリ
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする