曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L

押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39001444A22L-HA-T2-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,950
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001471A22L-HA-T2-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
4,800
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001611A22L-HG-T1-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001636A22L-HG-T1-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001645A22L-HG-T1-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,150
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001654A22L-HG-T1-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001663A22L-HG-T1-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001672A22L-HG-T1-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001681A22L-HG-T1-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001697A22L-HG-T1-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001715A22L-HG-T2-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001742A22L-HG-T2-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,150
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001751A22L-HG-T2-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001776A22L-HG-T2-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001785A22L-HG-T2-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001794A22L-HG-T2-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001925A22L-HR-T1-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001961A22L-HR-T1-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001986A22L-HR-T1-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001995A22L-HR-T1-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002022A22L-HR-T2-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002065A22L-HR-T2-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002074A22L-HR-T2-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002083A22L-HR-T2-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002092A22L-HR-T2-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002266A22L-HW-T1-10A都度納期確認押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,150
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002275A22L-HW-T1-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002293A22L-HW-T1-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002302A22L-HW-T1-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
3,450
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002311A22L-HW-T1-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002363A22L-HW-T2-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
3,150
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002372A22L-HW-T2-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002397A22L-HW-T2-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002564A22L-HY-T1-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
2,850
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002582A22L-HY-T1-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002634A22L-HY-T2-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
3,150
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002643A22L-HY-T2-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
2,550
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001295A22L-HA-T1-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
4,550
取扱い終了
返品不可
39001304A22L-HA-T1-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,950
取扱い終了
返品不可
39001313A22L-HA-T1-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
4,800
取扱い終了
返品不可
39001322A22L-HA-T1-02M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子モメンタリ
4,200
取扱い終了
返品不可
39001331A22L-HA-T1-10A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子オルタネイト
4,550
取扱い終了
返品不可
39001347A22L-HA-T1-10M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1aねじ端子モメンタリ
3,950
取扱い終了
返品不可
39001356A22L-HA-T1-11A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子オルタネイト
4,800
取扱い終了
返品不可
39001365A22L-HA-T1-11M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1a1bねじ端子モメンタリ
4,200
取扱い終了
返品不可
39001374A22L-HA-T1-20A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子オルタネイト
4,800
取扱い終了
返品不可
39001383A22L-HA-T1-20M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2aねじ端子モメンタリ
4,200
取扱い終了
返品不可
39001392A22L-HA-T2-01A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子オルタネイト
4,550
取扱い終了
返品不可
39001401A22L-HA-T2-01M-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)1bねじ端子モメンタリ
3,950
取扱い終了
返品不可
39001417A22L-HA-T2-02A-押ボタンスイッチ丸(ハーフガード形)2bねじ端子オルタネイト
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする