曜日別特売

押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 - omron(オムロン)
保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39005863A22-SA-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005881A22-SA-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005897A22-SA-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005906A22-SA-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005924A22-SB-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
31日以内出荷
返品不可
39005933A22-SB-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005942A22-SB-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
61日以内出荷
返品不可
39005951A22-SB-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005967A22-SB-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39006125A22-SG-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006143A22-SG-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
当日出荷
39006152A22-SG-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006161A22-SG-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006186A22-SR-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
31日以内出荷
返品不可
39006195A22-SR-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39006204A22-SR-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
61日以内出荷
返品不可
39006213A22-SR-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
61日以内出荷
返品不可
39006222A22-SR-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006256A22-SW-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39006265A22-SW-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
61日以内出荷
返品不可
39006274A22-SW-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39006301A22-SY-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006326A22-SY-10M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1aねじ端子モメンタリ
800
769
846(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006335A22-SY-11M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1a1bねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39006344A22-SY-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
39005872A22-SA-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
39006134A22-SG-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
39006247A22-SW-01M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)1bねじ端子モメンタリ
800
取扱い終了
返品不可
39006283A22-SW-20M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2aねじ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
39006317A22-SY-02M押ボタンスイッチキノコ(小形 Φ30)2bねじ端子モメンタリ
1,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする