草焼灯油バーナー

草焼灯油バーナー - Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナー - Sakae Fuji(栄製機)
(11件のレビュー)

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。

仕様
タンク分離型
過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
寸法(mm)
(バーナー・接手部)1305×85×167
(タンク部)Φ177×476
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)内容量1台
注意
※発熱量と燃焼時間の値は、5分の数値を1時間に換算したものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38578827KY-5000HB
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38578827
2022-04-07
用途: 野焼き
医療・福祉・介護関連業

ガス過熱してから灯油で燃やすハイブリットのバーナーです。強力です。
カラカラに乾燥した状態で畔の野焼きをすると、簡単だけれど延焼の危険が大きいのですが、少し湿った状態でもよく燃えます。本体がかなり重いのと、肩にかけるにはベルトが短い。また着火装置が欲しいですね。

対象商品 : 38578827
2022-04-06
用途: 野焼き
医療・福祉・介護関連業

ガスで予熱してから灯油を使うハイブリッドのバーナーです。とても強力です。
畔の野焼きは、カラカラに乾燥した時では延焼の危険が高かったのですが、このバーナーを使えば、多少湿っていても可能です。本体は結構重いです。ベルトをもう少し長くして、着火装置が欲しいですね。

対象商品 : 38578827
2022-01-24
用途: 除草作業
製造業

仕事でも使用しているので安心でした。
また機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 38578827
2021-05-17
用途: アスパラ畑の残幹処理
農・林・水産業

毎年アスパラガスの残幹処理に使っています、今のところ満足しています。

対象商品 : 38578827
2021-02-17
用途: リンゴ枝の焼却 土手草焼き
農・林・水産業

予熱ガスボンベ付なので点火も簡単です、使用燃料も灯油なので経費面でも楽なので思い切り使用できます、何んと言っても火力の強いのには驚きです。購入して大満足です。

対象商品 : 38578827
2020-06-07
用途: 畑の草やき
不動産業

生えている草も焼けて便利です 音がかなり大きいです・

対象商品 : 38578827
2020-01-24
用途: 水田回りの草焼き作業
農・林・水産業

着火時に火傷の危険あり、手元着火ができないものか。
機械の能力には、満足。

対象商品 : 38578827
2017-03-21
用途: 庭の除草作業
おぎおぎ茶園農・林・水産業

除草剤散布よいが、草焼バーナーでの除草も時期により有効です。本製品は、想像以上に火力もあり、ガスとの切り替えもスムーズに行えます。敢えて難点といえば、重いこと、肩ベルトがもう少ししっかりしたものならば、なお良し。ピストンがプラ製なので少し頼りない感じがしますが、価格対比では、満点かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする