omron(オムロン)
押ボタンスイッチ用操作部(ハーフガード形)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39001182
A22L-HA
照光式
丸(ハーフガード形)
-
青
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001496
A22L-HG
照光式
丸(ハーフガード形)
-
緑
¥
620
¥
589
¥
648
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39001803
A22L-HR
照光式
丸(ハーフガード形)
-
赤
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002117
A22L-HW
照光式
丸(ハーフガード形)
-
白
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39002424
A22L-HY
照光式
丸(ハーフガード形)
-
黄
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994207
A22-HA
非照光式
丸(ハーフガード形)
青
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994313
A22-HB
非照光式
丸(ハーフガード形)
黒
-
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994426
A22-HG
非照光式
丸(ハーフガード形)
緑
-
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994532
A22-HR
非照光式
丸(ハーフガード形)
赤
-
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994645
A22-HW
非照光式
丸(ハーフガード形)
白
-
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38994751
A22-HY
非照光式
丸(ハーフガード形)
黄
-
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください