omron(オムロン)
押ボタンスイッチ用操作部(正方形ガード形)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38997357
A22L-DG
関連商品
角(ガード形)
-
緑
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997664
A22L-DR
関連商品
角(ガード形)
-
赤
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997971
A22L-DW
関連商品
角(ガード形)
-
白
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38998285
A22L-DY
関連商品
角(ガード形)
-
黄
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38991881
A22-DA
関連商品
角(ガード形)
青
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991994
A22-DB
関連商品
角(ガード形)
黒
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992107
A22-DG
関連商品
角(ガード形)
緑
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992213
A22-DR
関連商品
角(ガード形)
赤
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992326
A22-DW
関連商品
角(ガード形)
白
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38992432
A22-DY
関連商品
角(ガード形)
黄
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38997043
A22L-DA
関連商品
角(ガード形)
-
青
¥
1,070
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください