omron(オムロン)
押ボタンスイッチ用操作部(正方形突出形)
保護構造
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
ボタン色
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38995503
A22L-CA
関連商品
角(突出形)
-
青
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38995801
A22L-CG
関連商品
角(突出形)
-
緑
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996115
A22L-CR
関連商品
角(突出形)
-
赤
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996422
A22L-CW
関連商品
角(突出形)
-
白
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38996736
A22L-CY
関連商品
角(突出形)
-
黄
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991224
A22-CA
関連商品
角(突出形)
青
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991337
A22-CB
関連商品
角(突出形)
黒
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991443
A22-CG
関連商品
角(突出形)
緑
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991556
A22-CR
関連商品
角(突出形)
赤
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991775
A22-CY
関連商品
角(突出形)
黄
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
31日以内出荷
返品不可
38991662
A22-CW
関連商品
角(突出形)
白
-
¥
630
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください