omron(オムロン)
ツマミ形セレクタスイッチ用操作部(丸胴形Φ22/25) A22W
保護構造
IP65
定格電流(mA)
10000
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
ボタン色
ノッチ数
動作方式
復帰方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39006091
A22S-C3A
-
関連商品
黒
3
セレクタ
自動
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
71日以内出荷
返品不可
39005976
A22S-C2A
-
関連商品
黒
2
セレクタ
自動
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
71日以内出荷
返品不可
39006037
A22S-C2M
都度納期確認
関連商品
黒
2
セレクタ
手動
¥
570
¥
559
¥
615
(税込)
71日以内出荷
返品不可
39006107
A22S-C3M
都度納期確認
関連商品
黒
3
セレクタ
手動
¥
700
¥
619
¥
681
(税込)
71日以内出荷
返品不可
39005653
A22S-2A
-
関連商品
黒
2
セレクタ
自動
¥
375
取扱い終了
返品不可
39005714
A22S-2M
-
関連商品
黒
2
セレクタ
手動
¥
375
取扱い終了
返品不可
39005775
A22S-3A
-
関連商品
黒
3
セレクタ
自動
¥
395
取扱い終了
返品不可
39005811
A22S-3M
-
関連商品
黒
3
セレクタ
手動
¥
395
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください