リコイルナイトロニック60

リコイルナイトロニック60 - リコイルジャパン

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。

用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由巻数(±1/4)
部品番号
自由外径最大(Φmm)
自由外径最小(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857806605032T1袋(10個)4.15005032T4.353.60
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857807505033T1袋(10個)6.95005033T4.353.60
3,720
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857808405034T1袋(10個)9.77005034T4.353.60
3,820
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857809305042T1袋(10個)3.85005042T5.604.90
3,580
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857810205043T1袋(10個)6.55005043T5.604.90
3,720
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857811105044T1袋(10個)9.15005044T5.604.90
3,820
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857812705052T1袋(10個)4.45005052T6.806.00
3,720
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857813605053T1袋(10個)7.35005053T6.806.00
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857814505054T1袋(10個)10.25005054T6.806.00
5,040
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857815405062T1袋(10個)4.15005062T7.957.25
4,440
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857816305063T1袋(10個)6.95005063T7.957.25
5,080
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857817205064T1袋(10個)9.75005064T7.957.25
6,240
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857818105082T1袋(10個)4.55005082T10.359.60
6,640
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857819705083T1袋(10個)7.55005083T10.359.60
8,700
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857820605084T1袋(10個)10.55005084T10.359.60
11,860
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857821505102T1袋(10個)4.87505102T12.5011.95
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857822405103T1袋(10個)8.00005103T12.5011.95
15,480
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857823305104T1袋(10個)11.12505104T12.5011.95
21,180
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857824205122T1袋(10個)5.00005122T15.0014.30
17,820
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857825105123T1袋(10個)8.25005123T15.0014.30
26,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857826705124T1袋(10個)11.50005124T15.0014.30
35,040
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579073M3-0.50X1D1袋(100個)4.15005032T4.353.60
1,580
取扱い終了
返品不可
38579082M3-0.50X1.5D1袋(100個)6.95005033T4.353.60
1,620
取扱い終了
返品不可
38579091M3-0.50X2D1袋(100個)9.77005034T4.353.60
1,660
取扱い終了
返品不可
38579107M4-0.70X1D1袋(100個)3.85005042T5.604.90
1,580
取扱い終了
返品不可
38579116M4-0.70X1.5D1袋(100個)6.55005043T5.604.90
1,620
取扱い終了
返品不可
38579125M4-0.70X2D1袋(100個)9.15005044T5.604.90
1,660
取扱い終了
返品不可
38579134M5-0.80X1D1袋(100個)4.45005052T6.806.00
1,580
取扱い終了
返品不可
38579143M5-0.80X1.5D1袋(100個)7.35005053T6.806.00
1,620
取扱い終了
返品不可
38579152M5-0.80X2D1袋(100個)10.25005054T6.806.00
1,660
取扱い終了
返品不可
38579161M6-1.00X1D1袋(100個)4.15005062T7.957.25
1,580
取扱い終了
返品不可
38579177M6-1.00X1.5D1袋(100個)6.95005063T7.957.25
1,620
取扱い終了
返品不可
38579186M6-1.00X2D1袋(100個)9.75005064T7.957.25
1,660
取扱い終了
返品不可
38579195M8-1.25X1.5D1袋(100個)7.55005083T10.359.60
2,080
取扱い終了
返品不可
38579204M8-1.25X2D1袋(100個)10.55005084T10.359.60
2,120
取扱い終了
返品不可
38579213M8-1.25X1D1袋(100個)4.55005082T10.359.60
2,040
取扱い終了
返品不可
38579222M10-1.50X1D1袋(100個)4.87505102T12.5011.95
2,120
取扱い終了
返品不可
38579231M10-1.50X1.5D1袋(100個)8.00005103T12.5011.95
2,200
取扱い終了
返品不可
38579247M10-1.50X2D1袋(100個)11.12505104T12.5011.95
2,300
取扱い終了
返品不可
38579256M12-1.75X1D1袋(100個)5.00005122T15.0014.30
4,260
取扱い終了
返品不可
38579265M12-1.75X1.5D1袋(100個)8.25005123T15.0014.30
6,260
取扱い終了
返品不可
38579274M12-1.75X2D1袋(100個)11.50005124T15.0014.30
8,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38579073M3-0.50X1D3857806605032TM3-0.50X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578066リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579082M3-0.50X1.5D3857807505033TM3-0.50X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578075リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579091M3-0.50X2D3857808405034TM3-0.50X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578084リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579107M4-0.70X1D3857809305042TM4-0.70X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578093リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579116M4-0.70X1.5D3857810205043TM4-0.70X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578102リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579125M4-0.70X2D3857811105044TM4-0.70X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578111リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります。
38579134M5-0.80X1D3857812705052TM5-0.80X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578127リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,500
税込3,850
内容量に違いがあります。
38579143M5-0.80X1.5D3857813605053TM5-0.80X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578136リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります。
38579152M5-0.80X2D3857814505054TM5-0.80X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578145リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります。
38579161M6-1.00X1D3857815405062TM6-1.00X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578154リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
4,198
税込4,618
内容量に違いがあります。
38579177M6-1.00X1.5D3857816305063TM6-1.00X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578163リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
4,698
税込5,168
内容量に違いがあります。
38579186M6-1.00X2D3857817205064TM6-1.00X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578172リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります。
38579195M8-1.25X1.5D3857818105082TM8-1.25X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578181リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
5,798
税込6,378
内容量に違いがあります。
38579204M8-1.25X2D3857819705083TM8-1.25X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578197リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
7,698
税込8,468
内容量に違いがあります。
38579213M8-1.25X1D3857820605084TM8-1.25X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578206リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります。
38579222M10-1.50X1D3857821505102TM10-1.50X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578215リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります。
38579231M10-1.50X1.5D3857822405103TM10-1.50X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578224リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります。
38579247M10-1.50X2D3857823305104TM10-1.50X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578233リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります。
38579256M12-1.75X1D3857824205122TM12-1.75X1D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578242リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります。
38579265M12-1.75X1.5D3857825105123TM12-1.75X1.5D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578251リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります。
38579274M12-1.75X2D3857826705124TM12-1.75X2D リコイルナイトロニック60 リコイルジャパン 38578267リコイルナイトロニック60リコイルジャパン1袋(10個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする