リコイルりん青銅

リコイルりん青銅 - リコイルジャパン
(3件のレビュー)

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
300℃まで電気接合ジョイント。非磁性用途向け。

用途計測機器備品、半導体装置部品等材質りん青銅種類フリーラーニング
全54種類を絞り込む
ねじの呼び寸法
ピッチ
内容量
54種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び寸法
ピッチ
呼び長さ
自由巻数(±1/4)
部品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857827605032P1袋(10個)M30.51D4.15005032P
1,100
869
956(税込)
3日以内出荷
3857828505033P1袋(10個)M30.51.5D6.95005033P
1,120
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857829405034P1袋(10個)M30.52D9.77005034P
1,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857830305042P1袋(10個)M40.71D3.85005042P
1,140
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857831205043P1袋(10個)M40.71.5D6.55005043P
1,160
899
989(税込)
4日以内出荷
3857832105044P1袋(10個)M40.72D9.15005044P
1,180
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857833705052P1袋(10個)M50.81D4.45005052P
1,280
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857834605053P1袋(10個)M50.81.5D7.35005053P
1,380
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857835505054P1袋(10個)M50.82D10.25005054P
1,480
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857836405062P1袋(10個)M61.01D4.15005062P
1,540
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857837305063P1袋(10個)M61.01.5D6.95005063P
1,760
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3857838205064P1袋(10個)M61.02D9.75005064P
2,240
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857839105082P1袋(10個)M81.251D4.55005082P
2,220
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857840705083P1袋(10個)M81.251.5D7.55005083P
2,580
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857841605084P1袋(10個)M81.252D10.55005084P
3,460
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857842505102P1袋(10個)M101.51D4.87505102P
2,980
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857843405103P1袋(10個)M101.51.5D8.00005103P
3,960
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857844305104P1袋(10個)M101.52D11.12505104P
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857845205122P1袋(10個)M121.751D5.00005122P
4,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857846105123P1袋(10個)M121.751.5D8.25005123P
5,280
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857847705124P1袋(10個)M121.752D11.50005124P
7,080
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857848605162P1袋(10個)M162.01D6.12505162P
9,820
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857849505164P1袋(10個)M162.02D13.50005164P
14,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857850405163P1袋(10個)M162.01.5D9.75005163P
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857851305202P1袋(10個)M202.51D6.12505202P
17,640
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857852205203P1袋(10個)M202.51.5D9.87505203P
22,900
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857853105204P1袋(10個)M202.52D13.62505204P
29,580
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857854705242P1袋(10個)M243.01D6.12505242P
38,160
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857855605243P1袋(10個)M243.01.5D10.00005243P
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857856505244P1袋(10個)M243.02D13.75005244P
67,720
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857928305032P1袋(100個)M30.51D4.1505032
8,320
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857929205033P1袋(100個)M30.51.5D6.9505033
8,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857930105034P1袋(100個)M30.52D9.7705034
9,780
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857931705042P1袋(100個)M40.71D3.8505042
8,620
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857932605043P1袋(100個)M40.71.5D6.5505043
8,780
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857933505044P1袋(100個)M40.72D9.1505044
8,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857934405053P1袋(100個)M50.81.5D7.3505053
9,780
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857935305052P1袋(100個)M50.81D4.4505052
10,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857936205054P1袋(100個)M50.82D10.2505054
11,280
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857937105062P1袋(100個)M61.0-4.1505062
11,760
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857938705063P1袋(100個)M61.01.5D6.9505063
13,480
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857939605064P1袋(100個)M61.02D9.7505064
17,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857940505082P1袋(100個)M81.251D4.5505082
16,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857941405083P1袋(100個)M81.251.5D7.5505083
19,760
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857942305084P1袋(100個)M81.252D10.5505084
26,440
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857943205102P1袋(100個)M101.51D4.8755102
22,820
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857944105103P1袋(100個)M101.51.5D8.0005103
30,260
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857945705104P1袋(100個)M101.52D11.1255104
39,760
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857946605122P1袋(100個)M121.751D5.0005122
30,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857947505123P1袋(100個)M121.751.5D8.2505123
46,060
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38578321
2024-08-18
用途: チェンソーのアルミハウジングにあるネジ穴の潰れに使用
製造業

ボルト折れ修理と併せて実施しました。対象がアルミケースだったので、ステンレス製ではなくこちらのりん青銅を選びました。
下穴、タップ(リコイル用サイズ)、挿入という手順でした。
何の問題もなくスムーズに作業できました。

対象商品 : 38578364
2020-03-03
用途: 電機部品ネジ山の再生

大型ケミコンの電極ネジ山再生に利用しました。
リコイルは初めてなので、上手には出来ませんでしたが。しっかり締付けが出来る様になり問題が解決しました。
とても具合が良いです。

対象商品 : 38578364
2019-06-08
用途: ネジ山が直りました

大容量ケミコンの電極がアルミのメスねじ。
使う間にだんだんとネジ山がバカになって締められなくなりました。
アルミにタップした既成のの電極より、りん青銅の方が強度が有るので安心して締込み出来る様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする