リコイルSUS316

リコイルSUS316 - リコイルジャパン

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)までの海上用向け、非磁性用途向け。

用途信号機、船外機、半導体装置部品等材質ステンレス鋼316種類フリーラーニング
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
自由巻数(±1/4)
部品番号
自由外径最大(Φmm)
自由外径最小(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3857857405032Y1袋(10個)4.15005032Y4.353.60
960
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857858305033Y1袋(10個)6.95005033Y4.353.60
980
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857859205034Y1袋(10個)9.77005034Y4.353.60
1,120
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857860105042Y1袋(10個)3.85005042Y5.604.90
1,040
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857861705043Y1袋(10個)6.55005043Y5.604.90
1,100
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857862605044Y1袋(10個)9.15005044Y5.604.90
1,120
879
967(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857863505052Y1袋(10個)4.45005052Y6.806.00
1,120
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857864405053Y1袋(10個)7.35005053Y6.806.00
1,180
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857865305054Y1袋(10個)10.25005054Y6.806.00
1,220
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857866205062Y1袋(10個)4.15005062Y7.957.25
1,180
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857867105063Y1袋(10個)6.95005063Y7.957.25
1,220
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857868705064Y1袋(10個)9.75005064Y7.957.25
1,320
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857869605082Y1袋(10個)4.55005082Y10.359.60
1,740
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857870505083Y1袋(10個)7.55005083Y10.359.60
1,760
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857871405084Y1袋(10個)10.55005084Y10.359.60
1,800
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857872305102Y1袋(10個)4.87505102Y12.5011.95
1,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857873205103Y1袋(10個)8.00005103Y12.5011.95
2,160
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857874105104Y1袋(10個)11.12505104Y12.5011.95
2,820
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857875705122Y1袋(10個)5.00005122Y15.0014.30
2,440
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857876605123Y1袋(10個)8.25005123Y15.0014.30
3,040
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857877505124Y1袋(10個)11.50005124Y15.0014.30
3,660
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857878405162Y1袋(10個)6.12505162Y19.6018.90
4,160
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857879305163Y1袋(10個)9.75005163Y19.6018.90
4,840
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857880205164Y1袋(10個)13.50005164Y19.6018.90
6,960
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857952705032Y1袋(100個)4.15050324.353.60
7,780
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857953605033Y1袋(100個)6.95050334.353.60
7,920
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857954505034Y1袋(100個)9.77050344.353.60
8,960
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857955405042Y1袋(100個)3.85050425.604.90
8,380
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857956305043Y1袋(100個)6.55050435.604.90
8,900
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857957205044Y1袋(100個)9.15050445.604.90
9,060
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857958105052Y1袋(100個)4.45050526.806.00
9,060
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857959705053Y1袋(100個)7.35050536.806.00
9,580
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857960605054Y1袋(100個)10.25050546.806.00
9,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857961505062Y1袋(100個)4.15050627.957.25
9,480
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857962405063Y1袋(100個)6.95050637.957.25
9,880
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857963305082Y1袋(100個)4.550508210.359.60
14,020
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857964205083Y1袋(100個)7.550508310.359.60
12,440
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857965105064Y1袋(100個)9.75050647.957.25
10,660
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857966705084Y1袋(100個)10.550508410.359.60
14,180
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857967605102Y1袋(100個)4.875510212.5011.95
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857968505103Y1袋(100個)8.000510312.5011.95
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857969405104Y1袋(100個)11.125510412.5011.95
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857970305122Y1袋(100個)5.000512215.0014.30
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857971205123Y1袋(100個)8.250512315.0014.30
24,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857972105124Y1袋(100個)11.500512415.0014.30
29,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857973705162Y1袋(100個)6.125516219.6018.90
33,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857974605163Y1袋(100個)9.750516319.6018.90
39,400
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3857975505164Y1袋(100個)13.500516419.6018.90
56,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1764:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする