曜日別特売

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ)

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ユニクロ) - アックスブレーン
(4件のレビュー)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3
※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本形状ナベ仕上ユニクロ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)穴の形状十字穴
注意
※ステンレス材使用不可
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38610381MBT-413N1箱(148本)M413ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610397MBT-416N1箱(120本)M416ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610406MBT-419N1箱(108本)M419ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610415MBT-425N1箱(81本)M425ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610424MBT-430N1箱(70本)M430ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610433MBT-440N1箱(56本)M440ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610442MBT-450N1箱(48本)M450ナベユニクロ
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610381
2022-05-06
用途: 鉄パイプのジョイント
農・林・水産業

ネジ山がなめない。ドリルビットも付属しており重宝してます。

対象商品 : 38610381
2019-10-06
用途: アングルと鉄板の接続
教育・研究機関

学校祭の製作で使用しました。下穴不要で作業が効率化できた。

対象商品 : 38610406
2016-08-15
用途: 壁、鋼板張り

ビスが、中折れせず、ビス頭部の滑も出にくい商品です

対象商品 : 38610397
2013-09-19
用途: 鉄板に穴あけ、取付作業
藤原設備建設業・工事業

初めてマルチドリルビスを使用しました。
ビットの食いつきは良く、プラスネジに比べて舐めにくい感じです。
使用感は良かったです。
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
679:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする