曜日別特売

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)

AXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーンAXマルチドリルビス 鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) - アックスブレーン
(7件のレビュー)

鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。

適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3
※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM4穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
注意
※ステンレス材使用不可
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38610451MBS-413N1箱(106本)13
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610467MBS-416N1箱(93本)16
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610476MBS-419N1箱(81本)19
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610485MBS-425N1箱(60本)25
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610494MBS-430N1箱(52本)30
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610503MBS-440N1箱(41本)40
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38610512MBS-450N1箱(35本)50
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38610512
2021-01-26
用途: ステンレス壁の施工
建設業・工事業

既存壁の下地になっている角パイプに届くようにM4×50mmを購入しました。
付属品の4角ビットを使うと固い材料でも頭が潰れない点が良いです。
後々抜く場合は通常の+ビットが使えるのもまた良いです。
ただし箱毎にビットが付属してくるので大量に必要な場合はビットだらけになってしまってもったいない気がします。
初めて買う際にビット要否の注意が必要になってしまいますが、リピーター購入用にビットが付属しないパックが有ると良いです。

対象商品 : 38610467
2020-07-11
用途: 板金工事
桜屋板金

四角頭なのでビスの頭がなめてしまうことが無いので完璧です。
ただ、プラスで回すとなめやすいのでお勧めしません。

対象商品 : 38610485
2020-03-04
用途: 小屋の補修工事
自動車・二輪車・自転車関連業

プラスが大ねじタイプなので角レンチが使えて便利です、木材をアルミに止めるので4ミリでは頭が細すぎる、5ミリタイプが有るとすごく良い、コメリに5ミリが有るので5ミリタイプを販売してほしい。

対象商品 : 38610451
2020-03-23
用途: 単管組立作業時
有限会社エービーエスコーポレーション建設業・工事業

写真から判断するとドリル部分が半分位に見えたが到着後確認したら、1/4程度の長さでした。前回と商品が同等品なのか分らない。

対象商品 : 38610467
2019-03-20
用途: 排気筒の接続部に使用してます、
フカサワメンテナンス

今まではネジをよく落としましたが、マルチになり一回で止まりますネジ
の切れも最高です。

対象商品 : 38610451
2019-09-23
用途: アングルと鉄板の接続
愛知高等学校教育・研究機関

下穴を開けずに使用でき,作業の効率が高くなった。また,ドリルビットが不要となるのでコストでもありがたい。

対象商品 : 38610476
2017-07-22
用途: 何かを止めるとき

四角い頭は、ネジがつぶれることが無いし、保持力も良い。
ビットも入っているので最高です。
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
1650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする