曜日別特売

径違いエルボ 樹脂コーティング管継手

径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38580936RL25×1511/2
1,580999
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
38580945RL25×2013/4
1,580999
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り1点です
38580954RL32×151 1/41/2
3,2302,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
38580963RL32×201 1/43/4
2,8401,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38580972RL32×251 1/41
2,8401,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38580981RL40×151 1/21/2
4,3502,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38580997RL40×201 1/23/4
4,3502,998
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38581006RL40×251 1/21
3,2402,598
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
38581015RL40×321 1/21 1/4
3,2402,598
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
38581024RL50×1521/2
6,7504,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581033RL50×2023/4
6,7504,698
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581042RL50×2521
6,7504,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
38581051RL50×3221 1/4
5,0603,500
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581067RL50×4021 1/2
5,0603,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
38581085RL65×202 1/23/4
18,05013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581094RL65×252 1/21
18,05013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581103RL65×322 1/21 1/4
18,05013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581112RL65×402 1/21 1/2
13,4909,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581121RL65×502 1/22
13,4909,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581164RL80×4031 1/2
22,49018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581173RL80×5032
17,58012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581182RL80×6532 1/2
17,58012,980
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581216RL100×4041 1/2
37,65033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581234RL100×6542 1/2
28,96021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581243RL100×8043
28,96021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38580927RL20×153/41/2
1,120
取扱い終了
代替品有
38581146RL80×2531
22,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
38581155RL80×3231 1/4
22,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
38581225RL100×5042
37,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
38581076RL65×152 1/21/2
18,050
取扱い終了
返品不可
38581137RL80×2033/4
14,790
取扱い終了
38581191RL100×2541
24,750
取扱い終了
38581207RL100×3241 1/4
37,650
取扱い終了
返品不可
38581252RL125×8053
46,230
取扱い終了
38581261RL125×10054
56,230
取扱い終了
38581277RL150×12565
74,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38580927RL18812895径違いエルボ(3/4B×1/2B)RL コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属 18812895コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属1個
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38581146RL18813087径違いエルボ(3B×1B)RL コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属 18813087コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38581155RL18813096径違いエルボ(3B×1-1/4B)RL コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属 18813096コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38581225RL18813139径違いエルボ(4B×2B)RL コート継手 (コート)径違いエルボ シーケー金属 18813139コート継手 (コート)径違いエルボシーケー金属1個
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする