曜日別特売

45°エルボ 樹脂コーティング管継手

45°エルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年45°エルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状エルボ45°最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3858128645°L151/2
1,160
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858129545°L203/4
1,160
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
3858130445°L251
1,840
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858131345°L321・1/4
2,570
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858132245°L401・1/2
3,410
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858133145°L502
4,550
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
3858134745°L652・1/2
9,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858135645°L803
13,220
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858136545°L1004
22,100
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3858137445°L1255
34,850
取扱い終了
3858138345°L1506
51,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする