曜日別特売

ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手

ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ストリートエルボねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
中心から端面までの距離 L1(mm)
中心から端面までの距離 L2(mm)
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38581392SL2740151/2
2,160
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581401SL3247203/4
2,300
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38581417SL3854251
3,130
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581426SL4662321・1/4
4,500
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
38581435SL4868401・1/2
5,590
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
38581444SL5779502
7,480
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする