曜日別特売

径違いソケット 樹脂コーティング管継手

径違いソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年
(1件のレビュー)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径B1
呼び径B2
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38582232RS20×153/41/2
1,150
699
769(税込)
当日出荷
38582241RS25×1511/2
1,370
839
923(税込)
当日出荷
38582257RS25×2013/4
1,370
839
923(税込)
当日出荷
38582266RS32×151 1/41/2
2,230
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582275RS32×201 1/43/4
1,970
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582284RS32×251 1/41
1,970
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582293RS40×151 1/21/2
2,940
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582302RS40×201 1/23/4
2,940
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582311RS40×251 1/21
2,270
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
38582327RS40×321 1/21 1/4
2,270
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582336RS50×1521/2
3,830
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582345RS50×2023/4
3,830
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582354RS50×2521
3,830
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582363RS50×3221 1/4
3,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582372RS50×4021 1/2
3,020
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582381RS65×152 1/21/2
8,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582397RS65×202 1/23/4
8,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582406RS65×252 1/21
8,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582415RS65×322 1/21 1/4
8,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582424RS65×402 1/21 1/2
6,580
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
38582433RS65×502 1/22
6,580
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38582442RS80×2033/4
11,930
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582451RS80×2531
11,930
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582467RS80×3231 1/4
11,930
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582476RS80×4031 1/2
11,930
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
38582485RS80×5032
9,170
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582494RS80×6532 1/2
9,170
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582521RS100×4041 1/2
20,060
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582537RS100×5042
20,060
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582546RS100×6542 1/2
15,390
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582503RS100×2541
20,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
38582512RS100×3241 1/4
20,060
取扱い終了
返品不可
代替品有
38582555RS100×8043
15,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
38582564RS125×8053
19,320
取扱い終了
38582573RS125×10054
19,320
取扱い終了
38582582RS150×12565
27,030
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38582503RS18813927径違いソケット(4B×1B)RS コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属 18813927コート継手 (コート)径違いソケットシーケー金属1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38582512RS18813936径違いソケット(4B×1-1/4B)RS コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属 18813936コート継手 (コート)径違いソケットシーケー金属1個
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38582555RS18813979径違いソケット(4B×3B)RS コート継手 (コート)径違いソケット シーケー金属 18813979コート継手 (コート)径違いソケットシーケー金属1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582284
2019-09-02
用途: 水道配管工事に使用
イケダ製造業

普通に使用でき安いので助かる。納期が4日かかったため、急な工事には向かないが、事前に準備するには問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする