曜日別特売

ブッシング 樹脂コーティング管継手

ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手 - 吉年
(1件のレビュー)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ブッシングねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全36種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径B1
呼び径B2
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法L(mm)
二面幅SW(mm)
呼び径(A)
呼び径B1
呼び径B2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38582704Bu182432(六角)20×153/41/2
1,470
899
989(税込)
当日出荷
38582713Bu202738(六角)25×1511/2
1,690
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582722Bu202738(六角)25×2013/4
1,690
999
1,099(税込)
当日出荷
38582731Bu223046(六角)32×151 1/41/2
2,840
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582747Bu223046(六角)32×201 1/43/4
2,460
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
38582756Bu223046(六角)32×251 1/41
2,460
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582765Bu233254(六角)40×151 1/21/2
3,660
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582774Bu233254(六角)40×201 1/23/4
3,660
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582783Bu233254(六角)40×251 1/21
2,820
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582792Bu233254(六角)40×321 1/21 1/4
2,820
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38582801Bu253663(六角)50×1521/2
5,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582817Bu253663(六角)50×2023/4
5,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582826Bu253663(六角)50×2521
5,070
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582835Bu253663(六角)50×3221 1/4
3,980
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582844Bu253663(六角)50×4021 1/2
3,980
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
38582853Bu283980(八角)65×152 1/21/2
8,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582862Bu283980(八角)65×202 1/23/4
8,700
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
38582871Bu283980(六角)65×252 1/21
8,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582887Bu283980(六角)65×322 1/21 1/4
8,700
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582896Bu283980(六角)65×402 1/21 1/2
6,870
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
38582905Bu283980(六角)65×502 1/22
6,870
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
38582914Bu324495(八角)80×2033/4
12,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582923Bu324495(八角)80×2531
12,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582932Bu324495(八角)80×3231 1/4
12,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582941Bu324495(六角)80×4031 1/2
12,690
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582957Bu324495(六角)80×5032
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582966Bu324495(六角)80×6532 1/2
9,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582975Bu3751120(八角)100×2541
20,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582984Bu3751120(八角)100×3241 1/4
20,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582993Bu3751120(八角)100×4041 1/2
20,920
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583011Bu3751120(八角)100×6542 1/2
16,210
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583027Bu3751120(八角)100×8043
16,210
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583002Bu3751120(八角)100×5042
20,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
38583036Bu4257145(八角)125×8053
18,860
取扱い終了
38583045Bu4257145(八角)125×10054
18,860
取扱い終了
38583054Bu4664170(八角)150×12565
27,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38583002Bu18814295ブッシング(4B×2B)Bu コート継手 (コート)ブッシング シーケー金属 18814295コート継手 (コート)ブッシングシーケー金属1個
9,698
税込10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582713
2021-05-03
用途: 水道用の異径継手として購入
その他業種

オス、メスでこのように異径の管をつなげることのできる便利なものがあることを初めて知りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする