曜日別特売

組みフランジ 樹脂コーティング管継手

組みフランジ 樹脂コーティング管継手 - 吉年

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

規格JIS B2301相当品形状フランジ内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38583282F153/870103
5,010
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
38583291F203/479103
5,230
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
38583307F25187103
6,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583316F321・1/4107124
9,030
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583325F401・1/2112124
9,370
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583334F502126124
11,070
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
38583343F652・1/2155164
21,480
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583361F1004198164
35,310
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38583352F803168164
23,810
取扱い終了
返品不可
代替品有
38583377F1255223166
31,700
取扱い終了
38583386F1506265206
41,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38583352F18812685組F(3B)F コート継手 (コート)組フランジ シーケー金属 18812685コート継手 (コート)組フランジシーケー金属1個
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする