リコイルSUS304

リコイルSUS304 - リコイルジャパンリコイルSUS304 - リコイルジャパンリコイルSUS304 - リコイルジャパン
(1件のレビュー)

リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。
耐食オーステナイト鋼425℃(800°F)まで通常用向け。

用途エアー工具、半導体装置部品、産業用ロボット等。材質ステンレス鋼304種類フリーラーニング
全45種類を絞り込む
寸法
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38579764050221袋(100個)M2-0.40×1D
6,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579773050231袋(100個)M2-0.40×1.5D
7,520
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579782050241袋(100個)M2-0.40×2D
7,980
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579791052521袋(100個)M2.5-0.45×1D
5,300
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579807052531袋(100個)M2.5-0.45×1.5D
5,620
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579816052541袋(100個)M2.5-0.45×2D
5,940
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579825050321袋(100個)M3-0.50×1D
3,580
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
3857983450331袋(100個)M3-0.50×1.5D
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38579843050341袋(100個)M3-0.50×2D
4,020
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38579852050421袋(100個)M4-0.70×1D
3,580
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
38579861050431袋(100個)M4-0.70×1.5D
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38579877050441袋(100個)M4-0.70×2D
4,020
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
38579886050521袋(100個)M5-0.80×1D
3,620
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38579895050531袋(100個)M5-0.80×1.5D
3,900
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38579904050541袋(100個)M5-0.80×2D
4,020
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579913050621袋(100個)M6-1.00×1D
3,620
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38579922050631袋(100個)M6-1.00×1.5D
3,920
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
38579931050641袋(100個)M6-1.00×2D
4,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
38579947050821袋(100個)M8-1.25×1D
3,980
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579956050831袋(100個)M8-1.25×1.5D
4,660
3,898
4,288(税込)
当日出荷
38579965050841袋(100個)M8-1.25×2D
5,720
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579974051021袋(100個)M10-1.50×1D
5,040
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579983051031袋(100個)M10-1.50×1.5D
5,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38579992051041袋(100個)M10-1.50×2D
7,980
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580001051221袋(100個)M12-1.75×1D
6,660
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580017051231袋(100個)M12-1.75×1.5D
8,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
38580026051241袋(100個)M12-1.75×2D
9,960
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580035051421袋(100個)M14-2.00×1D
13,080
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580044051431袋(100個)M14-2.00×1.5D
16,740
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580053051441袋(50個)M14-2.00×2D
10,500
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580062051621袋(100個)M16-2.00×1D
16,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580071051631袋(100個)M16-2.00×1.5D
19,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580087051641袋(50個)M16-2.00×2D
11,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580096051821袋(50個)M18-2.50×1D
13,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580105051831袋(50個)M18-2.00×1.5D
17,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580114051841袋(50個)M18-2.00×2D
21,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580123052021袋(50個)M20-2.50×1D
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580141052041袋(25個)M20-2.50×2D
16,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580157052221袋(25個)M22-2.50×1D
9,500
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580166052231袋(25個)M22-2.50×1.5D
11,800
9,698
10,668(税込)
8日以内出荷
返品不可
38580175052241袋(25個)M22-2.50×2D
14,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580184052421袋(25個)M24-3.00×1D
11,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580193052431袋(25個)M24-3.00×1.5D
14,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38580202052441袋(25個)M24-3.00×2D
17,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
3858013252031袋(50個)M20-2.50X2D
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38580132520338580141052045203 リコイルSUS304 リコイルジャパン 38580141リコイルSUS304リコイルジャパン1袋(25個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38579886
2015-06-20
用途: 樹脂製品にボルトを打ちたくて購入。

知っている人なら良いが、サイズ記載についての説明文があればより良いと思う。今度は巻数を間違わずに購入したい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1459:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする