曜日別特売

ソケット 樹脂コーティング管継手

ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手 - 吉年
(2件のレビュー)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。

形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0内容量1個
注意
※パイプレンチ傷等は、補修剤・補修テープ等で防食して下さい。
※火気には近づけないで下さい。
※給湯用配管・異種管接続(器具接続)にはご使用出来ません。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38582126S151/2
730
469
516(税込)
当日出荷
38582135S203/4
840
549
604(税込)
当日出荷
38582144S251
1,040
669
736(税込)
当日出荷
38582153S321・1/4
1,680
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
38582162S401・1/2
1,880
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38582171S502
2,890
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
38582196S803
6,660
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
38582205S1004
11,870
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
38582187S652・1/2
5,010
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
38582214S1255
14,840
取扱い終了
38582223S1506
20,360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38582187S18812238ソケット(2-1/2B)S コート継手 (コート)ソケット シーケー金属 18812238コート継手 (コート)ソケットシーケー金属1個
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38582126
2020-09-04
用途: ボイラーの給湯配管作業
有限会社岩泉地所

10年以上前から購入しています、 安くて良いです、種類も豊富で良いです。

対象商品 : 38582126
2017-01-17
用途: 配管作業

作りも良く精度も高く食いつきも良い安価でとても扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする