曜日別特売

18ゲージ フレックスライトグローブ

18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)18ゲージ フレックスライトグローブ - COVER WORK(カバーワーク)
(4件のレビュー)

厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。
特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。
極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。

16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38580622FT-33601双S19.5(±0.7)6(±0.5)7.515(±0.7)ナイロンレッド×黒天然ゴム18通気性1
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
38580631FT-33601双M20(±0.7)7(±0.5)816(±0.7)ナイロンレッド×黒天然ゴム18通気性1
オープン489
489
538(税込)
5日以内出荷
38580647FT-33601双L22.5(±0.7)7.3(±0.5)8.517(±0.7)ナイロンレッド×黒天然ゴム18通気性1
オープン489
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り2点です
38580656FT-33601双LL23(±0.7)8(±0.5)918(±0.7)ナイロンレッド×黒天然ゴム18通気性1
オープン489
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
65097787FT-33601双S206.57.515ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性1
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
65097796FT-33601双M227816ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性1
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
65097805FT-33601双L237.58.517ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性1
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
65097814FT-33601双LL248918ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性1
オープン489
489
538(税込)
3日以内出荷
65097823FT-3360-3P1パック(3双)S206.57.515ナイロンレッド天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
65097839FT-3360-3P1パック(3双)M227816ナイロンレッド天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65097848FT-3360-3P1パック(3双)L237.58.517ナイロンレッド天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65097857FT-3360-3P1パック(3双)LL248918ナイロンレッド天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65097866FT-3360-3P1パック(3双)S206.57.515ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
65097875FT-3360-3P1パック(3双)M227816ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65097884FT-3360-3P1パック(3双)L237.58.517ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65097893FT-3360-3P1パック(3双)LL248918ナイロンブルー天然ゴム18柔軟性、通気性3
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65097796
2021-09-13
用途: 電気工事
有限会社サンライト

手先の細かい作業に向いている 大雑把な作業は強度的に破けそう
スベリ止めも良く効いていいと思う

対象商品 : 38580631
2021-08-16
用途: 軽作業に使用
卸売・小売業

薄手でペンを持つことができるので書き込みもある軽作業には便利

対象商品 : 38580631
2019-10-02
用途: 農作業
農・林・水産業

りんご農家です。
以前この商品を扱っていたホームセンターで買えなくなり、困っていたところ、モノタロウさんでみつけました、
収穫の時のもぎとりや選果、箱を持ち上げる時等、手にしっくりくる厚さとグリップが、大変作業しやすいです。
摘果、葉とり、たま回しにも使ってます。摘果と葉とりには、もう少し薄いのがほしいですね。

対象商品 : 38580647
2018-10-14
用途: 設備作業
建設業・工事業

いつも購入しています。細かい作業もこなせるので、とても重宝しています。甲の部分がもう少ししっかりしていれば・・・。すぐに穴があきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする