omron(オムロン)
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部 A3D
仕様
微小負荷用(DC30V 0.1A)
保護構造
IP40
最小適合負荷
DC5V 1mA
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
ボタン形状
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39013931
A3DT-7111
関連商品
丸
1a
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39013947
A3DT-7121
関連商品
丸
1a
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39013676
A3DA-7111
関連商品
角
1a
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39013685
A3DA-7121
関連商品
角
1a
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39013807
A3DJ-7111
関連商品
長角
1a
はんだ端子
モメンタリ
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
31日以内出荷
返品不可
39013816
A3DJ-7121
関連商品
長角
1a
はんだ端子
オルタネイト
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください