曜日別特売

照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K

照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
保護構造IP00内容量1個
全213種類を絞り込む
照光色
接点構成
動作方式
213種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39015487A3KJ-90A1-05EA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015496A3KJ-90A1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39015505A3KJ-90A1-05EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-モメンタリ
3,100
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015514A3KJ-90A1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015523A3KJ-90A1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39015532A3KJ-90A1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015557A3KJ-90A1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441673A3KJ-90A2-24EAA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:青、下段:青1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015566A3KJ-90A1-12EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-モメンタリ
3,100
2,998
3,298(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015575A3KJ-90A1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441698A3KJ-90A2-24EGA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:青1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015584A3KJ-90A1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441707A3KJ-90A2-24EGG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:緑1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015593A3KJ-90A1-12EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441716A3KJ-90A2-24EGR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:赤1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015602A3KJ-90A1-24EA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
66441725A3KJ-90A2-24EGW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:白1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015611A3KJ-90A1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
66441734A3KJ-90A2-24EGY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:黄1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015627A3KJ-90A1-24EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-モメンタリ
3,100
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
39015636A3KJ-90A1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
66441752A3KJ-90A2-24ERG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:赤、下段:緑1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015645A3KJ-90A1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66441768A3KJ-90A2-24ERR照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:赤、下段:赤1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015654A3KJ-90A1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-モメンタリ
2,050
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
66441777A3KJ-90A2-24ERW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:赤、下段:白1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441795A3KJ-90A2-24EWA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:白、下段:青1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015672A3KJ-90B1-05EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441804A3KJ-90A2-24EWG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:白、下段:緑1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015681A3KJ-90B1-05EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-オルタネイト
2,900
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015697A3KJ-90B1-05ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441822A3KJ-90A2-24EWW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:白、下段:白1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015706A3KJ-90B1-05EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441838A3KJ-90A2-24EWY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:白、下段:黄1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015715A3KJ-90B1-05EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015724A3KJ-90B1-12EA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441856A3KJ-90A2-24EYG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:黄、下段:緑1c-モメンタリ
オープン
2,198
2,418(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015733A3KJ-90B1-12EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015742A3KJ-90B1-12EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-オルタネイト
2,900
2,798
3,078(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015751A3KJ-90B1-12ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015767A3KJ-90B1-12EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015785A3KJ-90B1-24EA照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441908A3KJ-90B2-24EGG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:緑1c-オルタネイト
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015794A3KJ-90B1-24EG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015803A3KJ-90B1-24EK照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-赤/緑(2色発光)1c-オルタネイト
2,900
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015812A3KJ-90B1-24ER照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441935A3KJ-90B2-24EGY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:緑、下段:黄1c-オルタネイト
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015821A3KJ-90B1-24EW照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
61日以内出荷
返品不可
39015837A3KJ-90B1-24EY照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-1c-オルタネイト
2,100
1,998
2,198(税込)
121日以内出荷
返品不可
66441953A3KJ-90B2-24ERG照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ-上段:赤、下段:緑1c-オルタネイト
オープン
2,298
2,528(税込)
121日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39015977
2021-06-07
用途: 設備メンテナンス用

他社通販より納期が短いため、モノタロウで購入。故障品の入れ替えであり、使い勝手は問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする