照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P

照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P - omron(オムロン)

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

保護構造IP40内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
接点構成
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39022234A3PT-90A12-24CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022243A3PT-90A12-24CR-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022252A3PT-90A12-24CW-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022286A3PT-90B12-24CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,450
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022295A3PT-90B12-24CR-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,450
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022347A3PT-90C12-24CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022356A3PT-90C12-24CO-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022365A3PT-90C12-24CR-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022374A3PT-90C12-24CW-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022392A3PT-90D12-24CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,600
3,598
3,958(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022401A3PT-90D12-24CO-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,600
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022417A3PT-90D12-24CR-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,600
3,598
3,958(税込)
61日以内出荷
返品不可
39022426A3PT-90D12-24CW-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)2cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,600
3,598
3,958(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022444A3PT-90E12-24CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022453A3PT-90E12-24CO-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022462A3PT-90E12-24CR-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,500
3,398
3,738(税込)
121日以内出荷
返品不可
39022207A3PT-90A12-05CG-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46549002A3PT-90A12-12CR操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光押ボタンスイッチ--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46549011A3PT-90A12-12CW操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光押ボタンスイッチ--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
31日以内出荷
返品不可
46549027A3PT-90A12-24CO操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光押ボタンスイッチ--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,250
3,198
3,518(税込)
121日以内出荷
返品不可
46549036A3PT-90B12-24CO操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光押ボタンスイッチ--はんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,450
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
返品不可
66450432A3PT-90A12-12CG-照光押ボタンスイッチ-1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
3,298
3,628(税込)
121日以内出荷
返品不可
66450448A3PT-90A12-12CO-照光押ボタンスイッチ-1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
3,298
3,628(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022304A3PT-90B12-24CW-照光押ボタンスイッチ有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,450
取扱い終了
返品不可
39022471A3PT-90E12-24CW-照光式有色発光タイプ(無分割)1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,150
取扱い終了
返品不可
46548993A3PT-90A12-05CR操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光式--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
2,950
取扱い終了
返品不可
46549045A3PT-90C12-12CG操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光式--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,150
取扱い終了
返品不可
46549054A3PT-90C12-12CR操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光式--はんだ端子/タブ端子モメンタリ
3,150
取扱い終了
返品不可
46549072A3PT-90D12-12CW操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光式--はんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,250
取扱い終了
返品不可
46549081A3PT-90H12-24CG操作部・ランプ部・スイッチ部セット照光式--はんだ端子/タブ端子オルタネイト
3,600
取扱い終了
返品不可
66450353A3PT-90A12-05CW-照光式-1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66450667A3PT-90B12-12CG-照光式-1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
返品不可
66450676A3PT-90B12-12CR-照光式-1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
返品不可
66450685A3PT-90B12-12CW-照光式-1cはんだ端子/タブ端子オルタネイト
オープン
取扱い終了
返品不可
66450834A3PT-90C12-05CG-照光式-2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66450913A3PT-90C12-12CO-照光式-2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66451288A3PT-90E12-05CW-照光式-1cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66451586A3PT-90G12-12CR-照光式-2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66451665A3PT-90G12-24CO-照光式-2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
66451674A3PT-90G12-24CW-照光式-2cはんだ端子/タブ端子モメンタリ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする