曜日別特売

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)

照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
注意
※スイッチ部は操作部と同形状(正方形)の組み合わせでご使用ください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
適合
種別
種類
ボタン形状
動作方式
接点仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39014175A3KA-7010-形A3KA-スイッチ部--モメンタリ銀接点
1,020
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
39014184A3KA-7020-形A3KA-スイッチ部--オルタネイト銀接点
1,090
1,088
1,197(税込)
31日以内出荷
返品不可
39014193A3KA-7030-形A3KA-スイッチ部--モメンタリ銀接点
1,320
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39014202A3KA-7040-形A3KA-スイッチ部--オルタネイト銀接点
1,380
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39014211A3KA-7050-形A3KA-スイッチ部--モメンタリ金合金接点
1,020
989
1,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545843A3PA-7060-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト金合金接点
1,650
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545861A3PA-7070-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545877A3PA-7080-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト金合金接点
1,930
1,898
2,088(税込)
86日以内出荷
返品不可
39014227A3KA-7070-形A3KA-スイッチ部--モメンタリ金合金接点
1,320
1,298
1,428(税込)
31日以内出荷
返品不可
39014236A3KA-7080-形A3KA-スイッチ部--オルタネイト金合金接点
1,380
1,298
1,428(税込)
121日以内出荷
返品不可
39016923A3PA-7010-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39016932A3PA-7010-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,430
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016941A3PA-7020-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016957A3PA-7020-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,570
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016966A3PA-7030-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,650
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016975A3PA-7030-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,650
1,598
1,758(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016984A3PA-7040-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39016993A3PA-7040-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017002A3PA-7050-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,500
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017011A3PA-7050-2-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,500
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
39017027A3PA-7070-1-形A3PA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,820
1,798
1,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022697A3SA-7010-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,010
959
1,055(税込)
当日出荷
39022706A3SA-7020-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,100
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022715A3SA-7030-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ銀接点
1,140
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39022724A3SA-7040-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト銀接点
1,260
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
39022733A3SA-7050-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,080
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022742A3SA-7060-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト金合金接点
1,190
1,188
1,307(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022751A3SA-7070-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--モメンタリ金合金接点
1,290
1,288
1,417(税込)
31日以内出荷
返品不可
39022767A3SA-7080-形A3SA-スイッチ部(LEDタイプ)--オルタネイト金合金接点
1,410
1,398
1,538(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544224A3KA-7060都度納期確認形A3KA-スイッチ部--オルタネイト金合金接点
1,090
999
1,099(税込)
121日以内出荷
返品不可
46545283A3KJ-7060-形A3KJ-スイッチ部--オルタネイト金合金接点
1,200
1,198
1,318(税込)
121日以内出荷
返品不可
46545852A3PA-7060-2--スイッチ部関連商品フランジ:ライトグレーオルタネイト金合金接点
1,500
取扱い終了
返品不可
46545886A3PA-7080-2--スイッチ部関連商品フランジ:ライトグレーオルタネイト金合金接点
1,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46545283
2018-06-24
用途: 在庫なので納期が早くて助かる
電子開発株式会社不動産業

このようなスイッチはカタログでは分かりづらく、また実感が湧かないので、短納期で助かる。
操作性は凄く良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする