曜日別特売

照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形)

照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形) - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用ソケット(長方形)(角胴形) - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※連続取りつけする時ソケットは使えません。
※3Cタイプでは使えません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
ボタン形状
適合
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39019093A3PJ-4101-長方形用関連商品-形A3PJラッピング端子
545
539
593(税込)
61日以内出荷
返品不可
46500151A3SJ-4102都度納期確認-関連商品長角--
430
399
439(税込)
121日以内出荷
返品不可
46500167A3SJ-4103--関連商品長角--
430
399
439(税込)
31日以内出荷
返品不可
39019102A3PJ-4102-長方形用関連商品-形A3PJプリント基板用端子
545
499
549(税込)
61日以内出荷
返品不可
39019111A3PJ-4103-長方形用関連商品-形A3PJはんだ端子
545
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
39024422A3SJ-4105-長方形用関連商品-形A3SJプリント基板用端子
430
429
472(税込)
121日以内出荷
返品不可
39024431A3SJ-4106-長方形用関連商品-形A3SJはんだ端子
430
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする