照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K

照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ操作部(長方形)(角胴形) A3K - omron(オムロン)
(1件のレビュー)
内容量1個
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
タイプ
ボタン形状
照光色
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39015243A3KJ-51W-05E関連商品LED照光タイプ長角DC5
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015216A3KJ-51R-05E関連商品LED照光タイプ長角DC5
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015347A3KJ-52RG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:緑DC24
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015182A3KJ-51G-05E関連商品LED照光タイプ長角DC5
915
909
1,000(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015155A3KJ-51A-05E関連商品LED照光タイプ長角DC5
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015277A3KJ-51Y-05E関連商品LED照光タイプ長角DC5
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015252A3KJ-51W-12E関連商品LED照光タイプ長角DC12
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015225A3KJ-51R-12E関連商品LED照光タイプ長角DC12
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015191A3KJ-51G-12E関連商品LED照光タイプ長角DC12
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015164A3KJ-51A-12E関連商品LED照光タイプ長角DC12
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015286A3KJ-51Y-12E関連商品LED照光タイプ長角DC12
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015261A3KJ-51W-24E関連商品LED照光タイプ長角DC24
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015234A3KJ-51R-24E関連商品LED照光タイプ長角DC24
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015207A3KJ-51G-24E関連商品LED照光タイプ長角DC24
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015173A3KJ-51A-24E関連商品LED照光タイプ長角DC24
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015295A3KJ-51Y-24E関連商品LED照光タイプ長角DC24
915
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015374A3KJ-52YY-05E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:黄DC5
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015356A3KJ-52WW-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:白DC24
1,070
988
1,087(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544644A3KJ-52WR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:赤DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544617A3KJ-52WG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:緑DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
46544531A3KJ-52RW-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:白DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
46544504A3KJ-52RR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:赤DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
39015313A3KJ-52GG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:緑、下:緑DC24
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015304A3KJ-52GA-24E関連商品LED照光タイプ長角上:緑、下:青DC24
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015331A3KJ-52GY-24E関連商品LED照光タイプ長角上:緑、下:黄DC24
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544312A3KJ-52AW-24E関連商品LED照光タイプ長角上:青、下:白DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
46544285A3KJ-52AR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:青、下:赤DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544251A3KJ-52AG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:青、下:緑DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544346A3KJ-52AY-24E関連商品LED照光タイプ長角上:青、下:黄DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
46544784A3KJ-52YW-24E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:白DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015365A3KJ-52YG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:緑DC24
1,070
999
1,099(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545161A3KJ-53WW-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:白DC24
1,070
929
1,022(税込)
121日以内出荷
返品不可
46545125A3KJ-53WG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:緑DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545046A3KJ-53RG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:緑DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46544942A3KJ-53GR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:緑、下:赤DC24
1,070
929
1,022(税込)
31日以内出荷
返品不可
46545231A3KJ-53YG-24E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:緑DC24
1,070
929
1,022(税込)
61日以内出荷
返品不可
39015383A3KJ-57K-05E関連商品LED照光タイプ長角赤/緑(2色発光)DC5
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015392A3KJ-57K-12E関連商品LED照光タイプ長角赤/緑(2色発光)DC12
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
39015401A3KJ-57K-24E関連商品LED照光タイプ長角赤/緑(2色発光)DC24
2,050
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
66441637A3KJ-52RA-12E関連商品-長角-DC12
965
取扱い終了
返品不可
66441646A3KJ-52RR-05E関連商品-長角-DC5
965
取扱い終了
返品不可
66441655A3KJ-52YW-05E関連商品-長角-DC5
965
取扱い終了
返品不可
46544583A3KJ-52WA-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:青DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544696A3KJ-52WY-24E関連商品LED照光タイプ長角上:白、下:黄DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544461A3KJ-52RA-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:青DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544565A3KJ-52RY-24E関連商品LED照光タイプ長角上:赤、下:黄DC24
965
取扱い終了
返品不可
39015322A3KJ-52GR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:緑、下:赤DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544233A3KJ-52AA-24E関連商品LED照光タイプ長角上:青、下:青DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544766A3KJ-52YR-24E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:赤DC24
965
取扱い終了
返品不可
46544714A3KJ-52YA-24E関連商品LED照光タイプ長角上:黄、下:青DC24
965
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39015243
2018-06-23
用途: 納期も魅力
電子開発株式会社不動産業

在庫を持ってられるので助かる。
LEDは5Vからの点灯であるが、私は中をいじって3Vで点灯させている。2.5Vでも可能ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする